トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 小物ホルダー ヘルメット用
IDホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36805885
品番
No.ID-2S
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
身分証明に便利。
情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。
種別
溝無しヘルメット用
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
約15
本体寸法(mm)
72×113
カードサイズ(mm)
55×91
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヘルメットは含まれておりません。