3/22より値下げ!現場を応援

SP-45W 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ 36805946 SP-45W 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ 36805946 SP-45W 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ 36805946 SP-45W 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ 36805946 SP-45W 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ 36805946

家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 36805946 品番 SP-45W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598

【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×450〜700 耐荷重(kg)150 サイズM 用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別つっかえ棒 材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂 ホワイト 質量(g)1135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805946
2025-11-03
用途:
地震対策として「みずや」の固定に
製造業

H型構造なので地震でもグラつかないと考えています。

対象商品:
36805955
2024-06-10
用途:
耐震対策
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズがぴったりでしっかり固定が出来て買ってよかった。設置も簡単。

対象商品:
36805946
2021-02-28
用途:
自宅の家具転倒防止
製造業

しっかりと固定できますし、つけ方も簡単です。冷蔵庫とタンスの転倒防止につけました。

対象商品:
36805946
2020-05-09
用途:
冷蔵庫の地震補強
農・林・水産業

リビングルームに孤立置きしている、飲み物用冷蔵庫を耐震固定の為使用しています。人が押した時のグラ付きに対して、安定性が確実に向上しました。

対象商品:
36805946
2020-06-04
用途:
食器棚の固定
医療・福祉・介護関連業

外箱に取り付け説明が書いてあります。1人でも簡単に取り付けることが出来ました。思っていたより頑丈に突っ張りが効いているので何もしていない時よりもかなり安全性が増して安心しました。取り付けて良かったです。

対象商品:
36805946
2019-01-31
用途:
地震時の転倒防止
サービス業

H型になっているので、頑丈で、取付も簡単でした。
また、2個セットの金額でなのでお得商品です。

対象商品:
36805937
2018-11-15
用途:
耐震対策

前回購入のリピート購入。食器棚交換でサイズが足らなくなった為サイズアップで購入。バリエーションが少ないですが、バッチリ使えます

対象商品:
36805946
2018-01-04
用途:
地震の際にタンスの転倒防止に使用。

地震の際家具の転倒により家具の下敷きが心配でしたので購入しました。
これで安心して眠れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする