家具転倒防止伸縮棒 I型 KTB

(62件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード36805964 品番KTB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【耐圧140kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズS 耐荷重(kg)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×78×300〜400 用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別つっかえ棒 材質ABS樹脂、発泡ポリエチレン、PVC被覆鋼管 ホワイト 質量(g)828(2本)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36805964 KTB-30 79470626 KTB-30R 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ 1箱(2本) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805973
2024-06-25
用途:
お客様の家具転倒防止工事に使用
建設業・工事業

リーズナブルで、大変助かりました。家具を傷つけたくないとの要望にこたえることができました。

対象商品:
37116292
2024-03-15
用途:
二段式の洋服ダンス
有限会社中山堂 様 (製造業)

同メーカーの物を使用していました。今回の能登半島地震でプラスチック部品にひびが入ったので交換でした。ガラス製の上部が落ちずに済みました。中越地震で使い始めたのがきっかけで、中越沖地震で効果があって助かりました。長い時間がたっているので交換時期でもともとあったのでしょう。

対象商品:
23801803
2024-01-28
用途:
冷蔵庫固定
建設業・工事業

冷蔵庫上の梁型を利用して固定しました。隙間が小さかったですがピッタリ合いました。

対象商品:
36805973
2023-09-19
用途:
地震時の家具倒れを防止
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

使用できる幅も広いので、使い勝手が良いです。大きな地震が来ていないので、効果は分かりませんが震度4には効果を発揮しています。

対象商品:
36805973
2024-06-15
用途:
家具の転倒防止
建設業・工事業

迅速な対応、有難うございました。取り付けも簡単でした。

対象商品:
39584571
2024-03-10
用途:
家具の転倒防止

大きさが手ごろであるにもかかわらず、思っている以上にしっかりしていました

対象商品:
36805982
2022-12-23
用途:
食器棚の耐震対策
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

食器棚の耐震対策に購入しました。
突っ張り棒も考えましたが、食器棚の大きさなどから
こちらのI型伸縮棒にしました。設置した所、天井と
食器棚をしっかりと固定する事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
23801803
2022-11-09
用途:
スチール花棚の転倒防止用です
その他業種

固定が非常に簡単で強固です 耐震用に、これで安心です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする