2214 2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付) カジメイク 36806217 2214 2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付) カジメイク 36806217 2214 2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付) カジメイク 36806217 2214 2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付) カジメイク 36806217

2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36806217 品番 2214
参考基準価格(税別)¥749 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

モンペタイプのヤッケズボン。中に着用した衣類の汚れを防ぎます!
裾の汚れを気にすることなく作業できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)81 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 生地タフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
床下作業

裾ゴムが必須、予想以上にしっかりした生地で、耐久性ありそうですが、夏は暑いかも。

対象商品:
36806201
2024-01-27
用途:
現場

概ね良好。コスパが良いのでリピートしてます。裾のゴムが若干きついかな

対象商品:
36806192
2022-01-10
用途:
野外作業

値段の割には暴風性能が良く暖かい。撥水加工もしてある様で
小雨でも大丈夫である。そして、裾をゴム処理してあるので
裾が良く収まり、痛み汚れが無い。安くて高性能、そしてコストがやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
36806192
2020-10-02
用途:
台風などの時
アトリエつくし 様 (教育・研究機関)

上だけあって、下のパンツのゴムがくっついている状態だったのでしただけ買いました。台風時に外の溝や家の周りを点検するときがあるしその時だけなのでいい物は要らないと思いましたが安くて結構いいです。

対象商品:
36806217
2020-03-15
用途:
コンクリートブロック等の製造
農・林・水産業

ヤッケ下のすそにゴムが入っているところが気に入りときどき購入しています。

対象商品:
36806235
2019-02-25
用途:
吹き付け作業
有限会社小河原工業 様 (建設業・工事業)

いつも使ってます。裾のゴムがとてもいい感じで気に入ってます。

対象商品:
36806226
2021-04-08
用途:
農作業
農・林・水産業

とにかく大きい物が欲しかった。
安いから仕方ないが耐久性もほしい。

対象商品:
36806192
2021-03-13
用途:
農作業
農・林・水産業

前回かったのが、すぐ破れ今度は少し高いのを購入しましたけど、あまりかわらないかも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする