2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806314

2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806314
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806314
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806314

2217 迷彩ヤッケ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
グレー
内容量1枚注文コード36806314品番2217
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。
胸部分のポケットをひっくり返すと瞬時に収納袋に変身します。汚れた部分が収納できるので使用後、とても便利です。
裾はスピンドルで調整可能。
フード前はファスナーつきで着脱が簡単

グレーサイズL着丈(cm)74適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88裄丈(cm)86トラスコ品番434-3727混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ適応胸囲(cm)90~98
注意
※上着のみの商品です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36806271
2023-12-05
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

外作業時に着用しています。風を通さず暖かいです。
個人的には手首の部分がいまいちです。

対象商品 : 36806287
2023-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

対象商品 : 36806357
2023-07-20
用途: 草刈り剪定時
藤原運輸株式会社 運輸・通信業

毒虫避けのために来ていますが、やはり夏場は暑いです。 毒虫避けで通期の良いヤッケを作って欲しいです。

2022-12-11
用途: 通常作業
その他業種

ヤッケとしてではなく、多少の防寒にもなり大満足です。価格もこれなら言う事なし!

対象商品 : 36806305
2022-03-08
用途: 仕事で着用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて少しの雨でも大丈夫。値段も安くて良かったです。とても満足してます。

対象商品 : 36806411
2022-02-01
用途: 屋上での防水工事
よご防水建設業・工事業

凄く薄くて軽いのに、防風性は抜群で、風が冷たい冬には欠かせません。ペラペラの割には耐久性も案外あってコスパ抜群です。

対象商品 : 36806384
2018-12-27
用途: 愛犬との散歩時に使用します。
その他業種

犬を抱っこしたりすると、毛とか汚れの付着が気になりますが、このヤッケは助かります。素材も以前使っていたものより良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36806244
2019-03-03
用途: 農作業
農・林・水産業

値段も安くコスパ最高です。
使い勝手がよくカッコイイです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする