2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384

 

2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384
2217 2217 迷彩ヤッケ カジメイク 36806384

2217 迷彩ヤッケ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ベージュ
内容量1枚注文コード36806384品番2217
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。
胸部分のポケットをひっくり返すと瞬時に収納袋に変身します。汚れた部分が収納できるので使用後、とても便利です。
裾はスピンドルで調整可能。
フード前はファスナーつきで着脱が簡単

ベージュサイズLL着丈(cm)77適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96裄丈(cm)88混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ適応胸囲(cm)96~104
注意
※上着のみの商品です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36806271
2023-12-05
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

外作業時に着用しています。風を通さず暖かいです。
個人的には手首の部分がいまいちです。

対象商品 : 36806287
2023-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

対象商品 : 36806357
2023-07-20
用途: 草刈り剪定時
藤原運輸株式会社 運輸・通信業

毒虫避けのために来ていますが、やはり夏場は暑いです。 毒虫避けで通期の良いヤッケを作って欲しいです。

2022-12-11
用途: 通常作業
その他業種

ヤッケとしてではなく、多少の防寒にもなり大満足です。価格もこれなら言う事なし!

対象商品 : 36806305
2022-03-08
用途: 仕事で着用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて少しの雨でも大丈夫。値段も安くて良かったです。とても満足してます。

対象商品 : 36806411
2022-02-01
用途: 屋上での防水工事
よご防水建設業・工事業

凄く薄くて軽いのに、防風性は抜群で、風が冷たい冬には欠かせません。ペラペラの割には耐久性も案外あってコスパ抜群です。

対象商品 : 36806384
2018-12-27
用途: 愛犬との散歩時に使用します。
その他業種

犬を抱っこしたりすると、毛とか汚れの付着が気になりますが、このヤッケは助かります。素材も以前使っていたものより良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36806244
2019-03-03
用途: 農作業
農・林・水産業

値段も安くコスパ最高です。
使い勝手がよくカッコイイです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする