どこでもさすべえ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36807696 品番グレー
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm〜29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。

用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品取付金具、レンチ グレー 質量(g)650 アズワン品番64-9547-35
注意
※前方が見えないような角度で使用しないでください。
※風の強い日には使用しないでください。
※「さすべえ」を使用しないときは、棒部分を一番下まで下げておいてください。
※各部のネジはきっちりと締めてご使用ください。
※交通量の多い場所や人ごみの中でのご使用は避けてください。
※子供用の自転車には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
車いす、シルバーカーに装着

車いす、シルバーカーに傘を取り付ける際に使用。
部品が割れてガタついてしまったので、問い合わせたところ送料のみで部品を郵送頂き、助かりました。
対応も迅速でアフターサービスも大満足です。

対象商品:
36807696
2023-06-11
用途:
雨降り
サービス業

両手が自由になりとてもよろしいと思います。品質も上等です。

対象商品:
36807696
2022-07-28
用途:
雨の時日傘用にも
製造業

前から欲しかったのですがなかなか見つからず
梅雨と日差しの強いこの季節に間に合ってよかった
取り付けも簡単でした

1人が参考にしています
対象商品:
36807696
2018-12-12
用途:
車いす及び自転車に装着し、傘ホルダー及び杖ホルダーと使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

装着が簡単であり、なおかつ調整可能範囲の自由度が広く、様々な形状の車イス及び自転車に対応が可能なので3個使用しております。なお付属品を当方の不注意により紛失した際にユナイト様へ連絡したところ無償にて自宅まで郵送していただき購入後のアフターサービスも充実しております。

1人が参考にしています
対象商品:
36807696
2017-08-31
用途:
ママチャリに

これは便利...と、妻が申しておりました。なので、イイのでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
36807696
2016-06-30
用途:
自転車(クロスバイク)雨天の非常用

おなじさすべえシリーズに工具なしでノブ固定のものもありますが、このボルトどめのタイプのほうが安心感はあります。
この製品も本来はママチャリ用ですが、通勤などに使うクロスバイクの場合、長いM6のヘキサゴンボルトを用意すればステムに固定可能です。自己責任ですが……

1人が参考にしています
対象商品:
36807696
2015-06-12
用途:
傘取付

雨天の時に手をあけられろから便利だし、安全。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする