曜日別特売
- カーブミラー用注意板 ナック・ケイ・エス 36809184

カーブミラー用注意板

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)600×180
材質鋼板
付属品取付バンド×2個
厚さ(mm)1.0
内容量1枚注文コード36809184品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合径(Φmm)76.3付属品取付バンド×2個寸法(mm)600×180材質鋼板厚さ(mm)1.0タイプ無反射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36809184
2025-03-15
用途: 劣化した注意板の交換
サービス業

簡単に取り付けできた。大きさも視認性も良く値段も手頃なので助かりました。

対象商品 : 36809166
2021-06-04
用途: 経年劣化による取り替えです。
サービス業

会社敷地内にあるカーブミラーの注意板が経年劣化で錆びていたので注文しました。
何の問題もなく取り付ける事ができました。

対象商品 : 36809184
2021-03-14
用途: 経時劣化による取り替え
建設業・工事業

4年ほど前から他の方々か書かれてるのに未だにボルトと一緒の袋に入っており商品に傷が付いていました。
改善しようと思われてるのが疑問です。
取り付けに関してはレンチ1本あれば簡単に取り付けられるだけに梱包方法が非常に残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。こちらの件サプライヤに伝え、指導を行って参ります。

対象商品 : 36809193
2018-04-28
用途: カーブミラー取付
自動車・二輪車・自転車関連業

カーブミラーに取り付けをするために購入しました。
ボルトと一緒の袋に入っていましたが、
運良く、傷は付いていませんでした。
エアーパッキンなりに入れて、もっと
配慮をして配送する必要があるのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36809184
2017-05-18
用途: 経時劣化による取替
大成薬品工業株式会社

屋外に設置しているカーブミラー用注意板が経時劣化が酷く交換のための購入です。無加工で簡単に取付ができました。

対象商品 : 36809184
2016-05-17
用途: 立体駐車場のカーブミラー下部
かじや鉄工建設

分かりやすい・横書があると非常に良い

対象商品 : 36809193
2016-12-09
用途: ミラーポールに取付け

注意標識が保護されないまま、注意表示面にポール取付け金物が、梱包せれていたので、注意表示面の文字の黒塗装が傷だらけになり下地の白塗装が目立ち、新品としての商品価値?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後も、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36809166
2013-10-11
用途: 既設のカーブミラーへの注意喚起

前回購入したカーブミラー、カーブミラー電柱取付金具同様、無加工で電柱取付可能かと思い購入しましたがダメでした。
購入の際はよく調べてからにしましょう。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする