カーブミラー用電柱共架金具

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36809254 品番3MDK76B
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合Φ130mm〜Φ390mm 支柱(mm)Φ76.3×340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36809254
2024-07-24
用途:
無線アクセスポイントの設置に使用
運輸・通信業

クレーンのジブに無線APを設置する際に使用しました
付属の取付金具の取付サイズ 45mm-95mm
取付けはソコソコ大変でしたが、加工せず取付けられたので満足です

対象商品:
36809254
2017-04-14
用途:
道路のカーブミラーを電柱に取り付け時
農・林・水産業

しっかりとしていて頑丈なつくりだと思います。錆がこずに長持ちしてくれるのを期待しています。

対象商品:
36809254
2015-06-11
用途:
カーブミラーの取り付け

バンドの使い方については、簡単な取説があったら素人にもわかりやすくていいと思います

対象商品:
36809254
2014-09-17
用途:
電柱共架

見た目よりも軽く、簡単に取り付けができました。
取り付けバンドがコの字に曲げられ配送されてました。
伸ばすのに苦労しました。
丸めて送るようにすれば、かなりの短縮取り付けになるとおもわれます。

対象商品:
36809254
2013-10-15
用途:
古くなったカーブミラーの取替え

検索した中では、一番安かったですが、カーブミラー本体は、他に安い所が有ったので、他店で手配しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする