1351 プリーツロン 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズL 注文コード36809726 品番1351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材とスムーズアップ機能でツッパリ感がなく、動きやすい快適作業服。形態安定・動きやすい・吸汗性。
ジーベック独自のプリーツロンとXEカットのオリジナル機能を融合して快適に作業の出来る着心地を実現しました。
衣類衣服内の湿気やムレを防ぎ清涼感ある着心地。汗をよく吸い、すぐ乾きます。
縮みにくく、シワになりにくい加工を施しています。

コン サイズL 仕様ソフトな風合い、形態安定、速乾性、携帯電話収納ポケット付、メッシュプリーツロン採用、樹脂ファスナー、金属ボタン、胸ポケット(幅15cm×深さ18cm) 種別半袖ブルゾン シリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード 胸囲(cm)115 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 生地ウエザークロス 色番10
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする