1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811117 1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811117 1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811117 1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811117 1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 36811117

1356 プリーツロン ツータックラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36811117 品番 1356E
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ソフトな風合いと伸縮性のある綿100%のウエザークロスを使用し、ツータックの両サイドに、ラットポケットが付いて、ポケット収納力をアップ。

仕様形状安定加工、防縮防シワ加工、吸汗性抜群、通気性抜群、伸縮素材、速乾性抜群、ソフト風合い、金属ボタン コン 胴囲(cm)72〜80 色番10 種別ツータックラットズボン サイズM シリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード 混率(%)綿100 股下(cm)80 機能防縮、防シワ 生地ウエザークロス
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする