1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 36811406 品番 1570
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。

コン サイズM 仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)53 着丈(cm)63 機能帯電防止素材 生地エコ裏綿 色番10 グリーン購入法適合 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖 エコマーク認定番号3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
会社の制服として

とにかくデザインが良い。一目で気に入りました。ポケットなどの使い勝手もグッド!

2024-11-06
用途:
常駐業務・集金作業他
サービス業

素材・仕様ポケット等は、よく出来ています。
費用対効果で考えると、金額は高めかと。
サイズ感はかなりのメンバーが小さめと回答しています。
下に着こむ場合は、1〜2サイズUPお勧めします。

対象商品:
36811442
2022-10-18
用途:
配送作業の方が着用します
株式会社大石 様

秋冬用?薄いですね。柔らかい生地なので、動きやすいと思います。
まだ10月なので、どれほど真冬我慢できるかわかりませんが
中にヒートなんちゃら着込んで、常に動いていればメタボにもならないかも?

1人が参考にしています
対象商品:
36811582
2020-06-13
用途:
高圧電気設備の保守・点検
その他業種

しっかりした作りで、縫製も丁寧です。長く使えそうな気がしています。

対象商品:
36811494
2019-12-06
用途:
看板取り付け作業
ノセ工芸 様

色は、シルバーグレーですけど、質感も良かった、M寸ですけど、手首までは、丁度良いけど
丈がちょっと短いです。今度はL寸かな、冬は着込むので窮屈な気もします。製品色申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
36811607
2020-01-27
用途:
農作業

2枚目です。1枚目が良かったので購入した。
次はズボンかな。

対象商品:
36811415
2016-11-24
用途:
ネットワーク・電話通信配線作業の時
卸売・小売業

素材が軽くて着心地が良い、但し、生地がナイロン系なので、冬場の静電気が心配

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする