1573E 1573 CRESTA21 エコツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 36813996

1573E 1573 CRESTA21 エコツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 36813996
1573E 1573 CRESTA21 エコツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 36813996
1573E 1573 CRESTA21 エコツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 36813996
1573E 1573 CRESTA21 エコツータックラットズボン(秋冬用) ジーベック 36813996

1573 CRESTA21 エコツータックラットズボン(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード36813996品番1573E
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。

ディープネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)79仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材種別ツータックラットズボンシリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10機能帯電防止素材生地エコ裏綿色番19職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36813996
2015-02-11
用途: 工場内での作業

側面ポケットのチャックがシルバーであることと、側面ポケットカバーの裏地がグレーでアクセントに
なっており、上着とセットにするとデザイン性がよく、生地は作業服の中でも高級感がある部類である
また、洗濯しても型崩れ、しわが出来ないのですぐはいて行ける
リピート予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする