タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の D環・D環止め 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) アルミ製D環止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36816062
品番
TA-AD2BK
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
軽くて強いアルミ製
色
ブラック
適合
50mm幅ベルト用
トラスコ品番
400-7514
材質
アルミ
質量(g)
4
穴数
2