TA-PD4BU D環止め タジマツール(TJMデザイン) 36816096

D環止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36816096 品番TA-PD4BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベルトに合わせて選べる4色

ブルー 適合50mm幅ベルト用 トラスコ品番400-7603 材質樹脂 質量(g)15 穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36816096 TA-PD4BU 40161651 TA-LPD4BK 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン) 1個 439 税込483 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする