タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の D環・D環止め 墜落制止用器具
D環止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36816105
品番
TA-PD4SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトに合わせて選べる4色
色
シルバー
適合
50mm幅ベルト用
トラスコ品番
400-7611
材質
樹脂
質量(g)
15
穴数
4