TA-PD4 D環止め タジマツール(TJMデザイン) 36816114

D環止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36816114 品番TA-PD4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベルトに合わせて選べる4色

グレー 適合50mm幅ベルト用 材質樹脂 質量(g)15 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする