※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBZ-7523A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816717 PBZ-7523A 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816717

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 注文コード36816717 品番PBZ-7523A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,300
この商品は周波数など8種類から選べます 他の種類を見る

粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。

口径(mm)50(2B) モーター定格出力(W)750 定格電圧(V)200 周波数(Hz)50 揚水量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)180/12.5、280/10 揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)- 設置場所屋外設置可 質量(kg)23 種類冷温水循環ポンプ 寸法L(mm)172 寸法H(mm)157 寸法A(mm)291 寸法F(mm)74 寸法D(mm)153 定格電流(A)3.80 寸法E(mm)304 定格消費電力(W)1080 寸法B(mm)351 寸法C(mm)138 寸法M(mm)120 寸法N(mm)12 寸法I(mm)28 寸法J(mm)93 寸法G(mm)378 寸法K(mm)79 相数三相 液温範囲(℃)0〜90(清水) モータプロテクター手動復帰 許容押込圧(kPa)100以下
注意
※「劣化した不凍液」や「低温でのご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液漏れの原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36816717 PBZ-7523A 20649396 50PBZ-7523A-E3 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする