※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25PBZ-4031B 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816787 25PBZ-4031B 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816787 25PBZ-4031B 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 36816787

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36816787 品番 25PBZ-4031B
参考基準価格(税別)¥133,900 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。

口径(mm)25A(1B) モーター定格出力(W)400 定格電圧(V)100 周波数(Hz)60 揚水量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)- 揚水量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)100/12・140/11 設置場所屋外設置可 質量(kg)14.5 種類冷温水循環ポンプ 寸法L(mm)191 寸法H(mm)140 寸法A(mm)220 寸法F(mm)45 寸法D(mm)110 定格電流(A)- 寸法E(mm)262 定格消費電力(W)710 寸法B(mm)264 寸法C(mm)110 寸法M(mm)75 寸法N(mm)10 寸法I(mm)19 寸法J(mm)98 寸法G(mm)307 寸法K(mm)93 相数単相 液温範囲(℃)0〜90(清水) モータプロテクター手動復帰 許容押込圧(kPa)100以下
注意
※「劣化した不凍液」や「低温でのご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液漏れの原因となります。
※配管支持は必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする