※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAZ-2531BR 浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機 36817006 PAZ-2531BR 浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機 36817006

浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36817006 品番 PAZ-2531BR
参考基準価格(税別)¥122,200 販売価格(税込) ¥105,490
販売価格(税別)
95,900

全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。
吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。
可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。
防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
空運転保護リレー付。

揚程(m)
吸上/押上:
(浅井戸用)8/12、(受水槽用)1/19
口径(mm)25 モーター定格出力(W)250 定格電圧(V)100 周波数(Hz)60 揚水量(L/min)/全揚程(m)30/12 質量(kg)21 寸法H(mm)18 寸法A(mm)275 寸法F(mm)20 寸法D(mm)181 寸法E(mm)52 寸法B(mm)280 寸法C(mm)63 寸法G(mm)139.5 圧力スイッチ仕様(浅井戸用)130〜170kPa/(受水槽用)200〜240kPa 相数単相 液温範囲(℃)常温(清水) 設置場所屋外設置可 許容押込圧(kPa)40以下 停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36816981
2018-03-05
用途:
既存ポンプの置き換え

長年使用され寿命となった同メーカーのポンプを、購入品と交換。
配管そのまま位置そのままで原状復帰。
変わらないことも大切。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする