SHB-1021B2 給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機 36817182

SHB-1021B2 給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機 36817182 SHB-1021B2 給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機 36817182

給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口径(mm)(フランジ)20(3/4B) 周波数(Hz)60 注文コード36817182 品番SHB-1021B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800
この商品は口径・周波数など6種類から選べます 他の種類を見る

流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外装置。

仕様
シールレスタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-10℃OFF
タイプ
シールレスタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-10℃OFF
用途
受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)
貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
口径(mm)(フランジ)20(3/4B) モーター定格出力(W)100 定格電圧(V)(モーター)100 周波数(Hz)60 揚水量(L/min)/全揚程(m)(ポンプ)16/8 流量(L/min)(流量スイッチ)ON1.5・OFF1.3 設置場所屋外設置可 質量(kg)7.8 形式(ポンプ)うず巻式 定格消費電力(W)(モーター)180 液温範囲(℃)85以下(清水) 周囲温度(℃)40 モータプロテクター自動復帰 許容押込圧(kPa)200以下(最低/20)
注意
※水道直結は不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36817191
2019-03-07
用途:
灯油ボイラ−の流水ポンプに使用

流水の反応も良く、ポンプの加圧も強く、音も非常に小さくて静かで夜間の使用にも
問題なく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36817182
2013-06-25
用途:
お風呂のシャワー圧を上げるために使用
農・林・水産業

13Ф給水・電気温水器(減圧弁介在)でキッチン、洗面、お風呂に給湯という条件下ですが、お風呂のシャワーだけ若干水圧に不満が発生しておりました。それも女性が長い髪を洗うのに物足りなさでイライラするということでした。
 そこで、給湯加圧ポンプをお風呂給湯ミキシング栓とシャワーホースの間に介在させました。電源はお風呂の照明の端子に漏電ブレーカー(テンパール工業のびりびりガード)を介在させてお風呂の照明をつけた時だけ作動するようにしました。
むろん照明をつけなくてもシャワーは今までどおり使えます。
これでシャワー先端の弁の開閉だけで快適に高圧シャワーが使えるようになりました。大満足です。
有難いことに外観が比較的スマートで防水滴構造なのでお風呂の片隅に置いてもステンレス配管にすれば違和感がなく安心して使えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする