給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36817252 品番 SHC-1511B2
参考基準価格(税別)¥131,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。
太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外設置

仕様
シールレスタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-10℃OFF
タイプ
シールレスタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-10℃OFF
用途
受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)
貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
口径(mm)(フランジ)20(3/4B) モーター定格出力(W)110 定格電圧(V)(モーター)100 周波数(Hz)50/60 揚水量(L/min)/全揚程(m)(ポンプ)10/15 流量(L/min)(流量スイッチ)ON1.5・OFF1.3 設置場所屋外設置可 質量(kg)7.0 種類加圧ポンプ 形式(ポンプ)うず巻式 定格消費電力(W)(モーター)150 圧力スイッチ仕様(低設定)120〜140kPa、(高設定)190〜210kPa 周囲温度(℃)40 モータプロテクター電子制御 許容押込圧(kPa)200以下(最低/5) 使用水温(℃)85以下
注意
※水道直結は不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36817252
2020-09-25
用途:
既存品雷で壊れたので、買い替えです

ポンプを付けることで、圧力が増して快適です。太陽熱温水器等を付けるときに使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする