かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36817505 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。

ブラック 付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット アズワン品番64-9547-51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36817505
2016-05-11
用途:
雨天時や陽射しが強い日に

頑丈な作りであり、類似の商品よりも高級感があります。個人的には大変気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
36817505
2014-06-17
用途:
1文字ハンドルタイプのベビーカーに取り付けました
九州総合サービス 様

手抜きのない素晴らしい造り、メーカーの心意気を感じる商品です。頑丈で耐久性もありそう。必要なら買って損はないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする