用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付
全閉モータ付
材質インペラ/CAC406(BC6)
主軸/SUS304
ケーシング/FC
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)
カバー/ホワイト
ベース/ブラック
その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで
(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
吐出口径(Φmm)20吸込口径(Φmm)20モーター出力(W)150電源(V)単相100周波数(Hz)50吐出量(L/min)/全揚程(m)24/12質量(kg)13.9容量(L)(アキュムレーター)1制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸上高さ(m)8(17.5L/min時)/1(20L/min時)押上高さ(m)9(17.5L/min時)/14(20L/min時)始動圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.098[1.0]/(受水槽)0.16[1.6]停止圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.14[1.4]/(受水槽)0.21[2.1]同期回転速度(min-1[r.p.m])(モータ)3000停止流量(L/min)4