曜日別特売
N3-756HN カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所) 36817873

N3-756HN カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所) 36817873
N3-756HN カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所) 36817873
N3-756HN カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所) 36817873

カワエースFCタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
電源(V)三相200
周波数(Hz)60
出力(kW)
内容量1台注文コード36817873品番N3-756HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153,000

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。

用途
受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付
全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)
主軸/SUS304
ケーシング/FC
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)
カバー/ホワイト
ベース/ブラック
その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで
(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
吐出口径(Φmm)32吸込口径(Φmm)32モーター出力(W)750電源(V)三相200周波数(Hz)60吐出量(L/min)/全揚程(m)85/12質量(kg)24容量(L)(アキュムレーター)2制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸上高さ(m)8(55L/min時)/1(55L/min時)押上高さ(m)16(55L/min時)/23(55L/min時)始動圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.18[1.8]/(受水槽)0.25[2.5]停止圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.28[2.9]/(受水槽)0.36[3.6]同期回転速度(min-1[r.p.m])(モータ)3600停止流量(L/min)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36817873N3-756HN58384753N3-756HEN3-756HN カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所) 58384753カワエースFCタイプ川本ポンプ(川本製作所)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36817812
2022-12-05
用途: 井戸水くみ上げ
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

物は満足だが、問い合わせ時の対応が非常に不満でした

3が参考にしています
対象商品 : 36817821
2013-07-25
用途: 自宅用
AZ巧舎

さすがに優れたポンプメーカーです。全く文句なしです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする