※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSS2-206-0.06S ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36818747 PSS2-206-0.06S ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36818747 PSS2-206-0.06S ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36818747

ステンレス製Pラインポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36818747 品番 PSS2-206-0.06S
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。

口径d(Φmm)20 モーター出力(kW)0.06 電源(V)単相100 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.02/4.5、0.04/3.8 設置場所屋内・屋外 用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用 質量(kg)8 種類ラインポンプ 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 フランジタイプヒシ 端子ねじ(モータ端子箱)PF3/4 モーター全閉外扇屋外形 寸法W(mm)183 液性清水(pH5.8〜8.6) 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0) 寸法k(mm)M8 寸法n(mm)2 寸法g(Φmm)56 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0〜90(最高100)(凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600 寸法CW(mm)133 寸法PH(mm)264 寸法SH(mm)33 寸法TL(mm)150 寸法CS(mm)75 寸法ZF1(mm)101 寸法ZF2(mm)100 寸法ST(mm)16.5 寸法DT(mm)16.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする