※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSS-406-2.2 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36819142 PSS-406-2.2 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36819142 PSS-406-2.2 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36819142

ステンレス製Pラインポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)三相200 口径d(Φmm)40 周波数(Hz)60 注文コード36819142 品番PSS-406-2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥271,000
この商品は電源・口径d・周波数など83種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。

口径d(Φmm)40 モーター出力(kW)2.2 電源(V)三相200 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.06/37.8、0.25/26 設置場所屋内・屋外 用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用 質量(kg)37 種類ラインポンプ 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 フランジタイプ 端子ねじ(モータ端子箱)PF3/4 モーター全閉外扇屋外形 寸法W(mm)275 液性清水(pH5.8〜8.6) 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(6.2) 寸法k(mm)M12 寸法n(mm)4 寸法g(Φmm)105 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0〜90(最高100)(凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600 寸法CW(mm)167 寸法PH(mm)434 寸法SH(mm)75 寸法TL(mm)280 寸法CS(mm)140 寸法ZF1(mm)282 寸法ZF2(mm)132 寸法ST(mm)22 寸法DT(mm)22

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36819142 PSS-406-2.2 62005143 PSS406E2.2 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 1台 339,800 税込373,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする