曜日別特売
MSGA1-24 MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36820104

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数24
穴径A(Φmm)10
内容量1個注文コード36820104品番MSGA1-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,840

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)20歯幅E(mm)10ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)24歯先円直径D(Φmm)26穴径A(Φmm)10ボス長F(mm)5全長G(mm)15モジュール1歯数24種別平歯車材質SCM415形状S1質量(kg)0.038バックラッシ(mm)0.08~0.16許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.88 歯面強さ:1.22キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする