KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
36
18
20
24
25
30
40
48
50
60
70
80
100
穴径A(Φmm)
12
8
10
12
15
20
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36820183
品番
MSGA1-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,820
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
25
歯幅E(mm)
10
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
36
歯先円直径D(Φmm)
38
穴径A(Φmm)
12
ボス長F(mm)
5
全長G(mm)
15
モジュール
1
歯数
36
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.085
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:3.25 歯面強さ:2.84
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
CADデータダウンロード