曜日別特売
MSGB1-50 MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36820271

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数50
穴径A(Φmm)15
内容量1個注文コード36820271品番MSGB1-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,350

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)35歯幅E(mm)10ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)52穴径A(Φmm)15ボス長F(mm)5全長G(mm)15モジュール1歯数50種別平歯車材質SCM415形状S1質量(kg)0.17バックラッシ(mm)0.08~0.16許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:4.91 歯面強さ:5.62キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする