KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
60
15
18
20
24
25
30
36
40
50
60
70
80
100
穴径A(Φmm)
25
10
12
15
16
18
22
25
20
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36820646
品番
MSGB1.5-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,070
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
45
歯幅E(mm)
15
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
93
穴径A(Φmm)
25
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
60
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.77
バックラッシ(mm)
0.10~0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:20.6 歯面強さ:28.8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード