MSGB1.5-80 MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 36820682

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数80
穴径A(Φmm)25
内容量1個注文コード36820682品番MSGB1.5-80
参考基準価格(税別)¥21,710販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)45歯幅E(mm)15ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)123穴径A(Φmm)25ボス長F(mm)10全長G(mm)25モジュール1.5歯数80種別平歯車材質SCM415形状S1質量(kg)1.36バックラッシ(mm)0.12~0.20許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:27.5 歯面強さ:50.3キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする