KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
100
15
18
20
24
25
30
36
40
50
60
70
80
100
穴径A(Φmm)
25
10
12
15
16
18
22
25
20
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36820691
品番
MSGA1.5-100
参考基準価格(税別)
¥27,650
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
15
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径D(Φmm)
153
穴径A(Φmm)
25
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
100
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
2.13
バックラッシ(mm)
0.12~0.20
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:35.4 歯面強さ:80.2
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード