KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
100
15
18
20
24
25
30
35
40
60
穴径A(Φmm)
35
15
12
18
16
20
22
25
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821032
品番
MSGA2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,950
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
13
リム径I(Φmm)
174
基準円直径C(Φmm)
200
歯先円直径D(Φmm)
204
穴径A(Φmm)
35
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
30
モジュール
2
歯数
100
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
4.16
バックラッシ(mm)
0.14~0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:80.1 歯面強さ:186
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
CADデータダウンロード