曜日別特売
MSGB3-15 MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 36821364

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数15
穴径A(Φmm)22
内容量1個注文コード36821364品番MSGB3-15
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)36歯幅E(mm)30ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)45歯先円直径D(Φmm)51穴径A(Φmm)22ボス長F(mm)15全長G(mm)45モジュール3歯数15種別平歯車材質SCM415形状S1質量(kg)0.35バックラッシ(mm)0.10~0.20許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:25.2 歯面強さ:12.7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする