曜日別特売
MSGB3-36 MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 36821504

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数36
穴径A(Φmm)35
内容量1個注文コード36821504品番MSGB3-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,110

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)60歯幅E(mm)30ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)108歯先円直径D(Φmm)114穴径A(Φmm)35ボス長F(mm)15全長G(mm)45モジュール3歯数36種別平歯車材質SCM415形状S1質量(kg)2.14バックラッシ(mm)0.14~0.24許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:83.6 歯面強さ:80.6キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする