KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
60
15
20
25
30
40
45
60
穴径A(Φmm)
45
18
22
25
30
28
35
40
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821626
品番
MSGB3-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,060
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
20
リム径I(Φmm)
156
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
186
穴径A(Φmm)
45
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
モジュール
3
歯数
60
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S2
質量(kg)
5.08
バックラッシ(mm)
0.14~0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:150 歯面強さ:224
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
14×3.8
CADデータダウンロード