曜日別特売
MSGB4-15 MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業) 36821644

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数15
穴径A(Φmm)30
内容量1個注文コード36821644品番MSGB4-15
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)48歯幅E(mm)40ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)68穴径A(Φmm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)60モジュール4歯数15種別平歯車材質SCM415形状S1質量(kg)0.83バックラッシ(mm)0.14~0.24許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:59.7 歯面強さ:30.8キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする