KHK(小原歯車工業)
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
45
15
20
24
25
30
40
45
50
穴径A(Φmm)
45
30
28
32
35
40
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821827
品番
MSGB4-45
参考基準価格(税別)
¥44,730
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
188
穴径A(Φmm)
45
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
モジュール
4
歯数
45
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
8.01
バックラッシ(mm)
0.16~0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:251 歯面強さ:299
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
14×3.8
CADデータダウンロード