KHK(小原歯車工業)
SSGS 軸付歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
11
10
12
13
11
モジュール
3
1.5
2
2.5
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36822003
品番
SSGS3-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,290
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
モジュール
3
歯数
11
軸径(Φmm)
(左)A':27.2 (右)A:27.2
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
平歯車
形状
S7
質量(kg)
1.11
軸長(mm)
(左)F':40 (右)F:150
バックラッシ(mm)
0.11~0.21
転位係数
0.5
全長G(mm)
220
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:9.85 歯面強さ:3.26
歯先円直径D(Φmm)
41.7
基準円直径C(Φmm)
33
CADデータダウンロード