ボス径B(Φmm)15歯幅E(mm)5ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)17歯先円直径D(Φmm)18穴径A(Φmm)5ねじ穴J(Φmm)3.5ボス長F(mm)7全長G(mm)12モジュール0.5歯数34種別平歯車材質S45C形状S1T質量(kg)0.016ねじ径M4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.15 歯面強さ:0.012歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-