曜日別特売
SS0.5-38A SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) 36825117

SS 平歯車 モジュール0.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
歯数38
穴径A(Φmm)5
内容量1個注文コード36825117品番SS0.5-38A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070

モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)16歯幅E(mm)5ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)19歯先円直径D(Φmm)20穴径A(Φmm)5ねじ穴J(Φmm)3.5ボス長F(mm)7全長G(mm)12モジュール0.5歯数38種別平歯車材質S45C形状S1T質量(kg)0.02ねじ径M4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.18 歯面強さ:0.015歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
注意
※精度等級は「相当品」になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36824943
2016-08-11
用途: 商品製作
有限会社ベンリー研究所

特に問題なく諜報に使ってますよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする