曜日別特売
SS1-70 SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36827226

SS 平歯車 モジュール1

(12件のレビュー)
取扱い終了
この商品は歯数など146種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
70
注文コード
36827226
品番
SS1-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
10
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
70
歯先円直径D(Φmm)
72
穴径A(Φmm)
10
ねじ穴J(Φmm)
-
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
歯数
70
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.39
モジュール
1
ねじ径
-
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:2.96 歯面強さ:0.48
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
注意
※商品画像は代表画像となります。形状は必ず寸法図および各数値にてご確認下さい。
※数量1で注文された場合、1個でのお届けになります。2個(ペア)でのお届けではありませんので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36827226SS1-7007139623SS1-70SS1-70 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07139623SS平歯車KHK(小原歯車工業)1個
¥2,298
税込¥2,528
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36826325
2023-03-27
用途: 自作散粒機の動力伝達に減速目的に購入しました。
相澤農園 様(農・林・水産業)

同時注文の大きいギアーがまだ入荷しないので使用してありません。モーター軸径8φ、相手側の軸径10φに合う種類が有って良かったと思います、必要なものが即手に入りありがたいです。

対象商品 : 36826185
2023-11-26
用途: 工作、DIYに
その他業種

刃先が結構もろいかも。普通に使用分には問題ない感じです。

対象商品 : 36826176
2022-03-05
用途: 動力用減速機で使用
電子工房SAZAN 様

樹脂ギヤとの組み合わせ式試作減速機ですが、さすが金属ギヤは頑張ってくれます。

対象商品 : 36826212
2021-12-04
用途: 釣りのシャクリ機の変速機に使用しています
建設業・工事業

釣りのシャクリ機の変速機に使用していますいろいろな速度に設定いできてとても便利です。

対象商品 : 36826955
2018-06-16
用途: 機械部品用
製造業

精度が高く問題なく使える。数年間使わず放置した物も劣化無く使えた。

対象商品 : 36826404
2017-07-12
用途: 回転看板モーター修理時

回転看板のモータに付いていた歯車が経たり回らなくなりました。
規格も細かく載っており代替品があったので早速発注。
サイズもバッチリ!!何事も無かったかのように回り出しました。

対象商品 : 36826781
2015-11-25
用途: 趣味の新エンジンづくり
サービス業

歯車自体には満足しています。また歯数、モジュール値、径、厚み等種々組み合わせることができていいと思います。ただ、平歯車と同時に、内歯車との組み合わせには限りがあるようで、若干苦労しました。

対象商品 : 36826361
2015-12-17
用途: 焙煎機
電気・ガス・熱供給・水道業

精密な加工精度の完成品で、思った通りのパーツでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SS1-70 SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) S45C製 黒染 【通販モノタロウ】