曜日別特売
SS1.5-16B SS 平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 36827752

SS 平歯車 モジュール1.5

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数16
内容量1個注文コード36827752品番SS1.5-16B
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)20歯幅E(mm)15ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)24歯先円直径D(Φmm)27穴径A(Φmm)8ねじ穴J(Φmm)5ボス長F(mm)10全長G(mm)25モジュール1.5歯数16種別平歯車材質S45C形状S1T質量(kg)0.067ねじ径M5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.10~0.22公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.41 歯面強さ:0.071歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36828014
2020-03-29
用途: 交換歯車

軸穴、キー溝とも下加工が今回の仕様にぴったりで助かりました。

対象商品 : 36827646
2019-10-17
用途: 試作設計
その他業種

比較的低価格で供給されているところがよい。
セットとなる平歯車の仕様が拡充されると更によい。

対象商品 : 36827996
2017-01-05
用途: 当社製品のデモセット作成のために購入しました

精度十分でした。絶対に傷がつかない個包装いいですね。納期も通知どおりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする