ボス径B(Φmm)36歯幅E(mm)15ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)42歯先円直径D(Φmm)45穴径A(Φmm)12ねじ穴J(Φmm)5ボス長F(mm)10全長G(mm)25モジュール1.5歯数28種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.22ねじ径M4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.12~0.26公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:3.18 歯面強さ:0.25歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8