モジュール0.8歯数30歯幅E(mm)4材質SMF5040(S45C相当)種別平歯車形状S1質量(kg)0.0166軸穴径(mm)4×4.1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度70~95HRB歯面仕上げ焼結バックラッシ(mm)0.10~0.20ボス径B(Φmm)12ボス長F(mm)5全長G(mm)9許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.15 歯面強さ:0.014歯切基準面穴(公差-0.005~(-0.020))ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-歯先円直径D(Φmm)25.6基準円直径C(Φmm)24