KHK(小原歯車工業)
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
15
15
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
64
70
80
90
100
120
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36834567
品番
SUS1-15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
17
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
15
歯先円直径D(Φmm)
17
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
30
モジュール
1
歯数
15
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S3
質量(kg)
0.037
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.21 歯面強さ:0.013
CADデータダウンロード