※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
歯数
22
22
22
15
16
18
20
24
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
56
60
64
70
80
90
100
120
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36834603
品番
SUS1-22
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
18
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
22
歯先円直径D(Φmm)
24
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
22
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.042
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.37 歯面強さ:0.029
CADデータダウンロード