KHK(小原歯車工業)
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
90
90
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
36
40
42
45
48
50
55
56
60
64
70
80
100
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835075
品番
SUS1.5-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,570
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
135
歯先円直径D(Φmm)
138
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
モジュール
1.5
歯数
90
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
2.18
バックラッシ(mm)
0.18~0.38
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:7.37 歯面強さ:2.05
CADデータダウンロード