曜日別特売
SUS1.5-100 SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 36835084

SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数100
100
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
36
40
42
45
48
50
55
56
60
64
70
80
内容量1個注文コード36835084品番SUS1.5-100
参考基準価格(税別)¥30,330販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)80歯幅E(mm)15基準円直径C(Φmm)150歯先円直径D(Φmm)153穴径A(Φmm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29モジュール1.5歯数100種別平歯車材質SUS303形状S1質量(kg)2.58バックラッシ(mm)0.18~0.38許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:8.3 歯面強さ:2.57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする